曜日別特売
315-B341X1.6MPA-MV 密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業 73757356

密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
圧力範囲(MPa)0~1.6
ねじの種類G
内容量1個注文コード73757356品番315-B341X1.6MPA-MV
参考基準価格(税別)¥14,850販売価格(税込)¥15,290
販売価格(税別)
13,900

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。

形状丸縁形(B型)ねじの種類G接続T3/8寸法(Φmm)(面形)75精度等級1.6圧力範囲(MPa)0~1.6材質(ケース)金属ネジ蓋材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)性能蒸気用耐震形測定流体蒸気最小目盛(MPa)0
注意
※画像は代表画像になります。圧力計の詳細については仕様欄を必ずご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする