アルベ(チトセ)
arbe ズボン (前ファスナー) CA-420
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
W115
W100
W105
W110
W115
W120
W70
W73
W76
W79
W82
W85
W88
W91
W95
股下(cm)
74
76
74
78
75
ウエスト(cm)
115
100
105
110
115
120
70
73
76
79
82
85
88
91
95
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73757468
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
W115
ウエスト(cm)
115
股下(cm)
74
仕様
ノータック、両脇ポケット、右ヒップポケット
混率(%)
綿100
股上(cm)
31
ヒップ(cm)
137
対象
男性用
素材
カツラギ
色番
C-1