アルベ(チトセ)
arbe 白衣(長袖)[女] AB-6403
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
19号
11号
13号
15号
17号
19号
7号
9号
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73758868
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
抗菌・防臭を施したリーズナブルな白衣ラインナップ
色
ホワイト
サイズ
19号
仕様
両脇ポケット、袖口ゴム
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
72
機能
抗菌防臭
バスト(cm)
140
素材
ポプリン
色番
C-1