‐ arbe 首掛エプロン T-62 アルベ(チトセ) 73760706

arbe 首掛エプロン T-62

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
サイズL
内容量1枚注文コード73760706品番
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

選べる16色のカラーコーディネート
定番のデザインを豊富なカラーバリエーションでラインアップ。
型で揃えたり、色で揃えたり。多彩な選択肢からお選びいただけます。

ブラックサイズL仕様右ポケット、左胸ペン差しポケット混率(%)ポリエステル65・綿35機能はっ水素材ツイル色番C-10前中心丈(cm)88脇幅(cm)75紐長(cm)腰/179、肩/59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73760785
2024-07-01
用途: 営業中のタブリエとして。
ビストログテ飲食業

色合いもよく、使いやすいです。生地もしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする