アルベ(チトセ)
arbe ショートエプロン T-6878
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブラック
キナリ
ブラック
レッド
ワイン
ブルー
オレンジ
コン
グリーン
モスグリーン
ブラウン
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73761126
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
選べる16色のカラーコーディネート
定番のデザインを豊富なカラーバリエーションでラインアップ。
型で揃えたり、色で揃えたり。多彩な選択肢からお選びいただけます。
色
ブラック
仕様
両脇ポケット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
機能
はっ水
素材
ツイル
色番
C-10
前中心丈(cm)
39
脇幅(cm)
107
紐長(cm)
270