用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。接続ねじG1/2B圧力範囲(MPa)0~3.5寸法(Φmm)75ケース形状A型精度±1.6%F.S/温度20℃±10℃ダイヤフラム径(Φmm)76材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(ガスケット)テフロン仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋最小目盛(MPa)0寸法H(mm)185寸法a(mm)20寸法F(mm)77寸法b(mm)48大きさ75寸法f(mm)20寸法E(Φmm)90圧力レンジ0~3.5MPa圧力スパン0~3.5MPa