曜日別特売
‐ arbe パンツ(兼用) DN-6861 アルベ(チトセ) 73763996

arbe パンツ(兼用) DN-6861

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本サイズSSウエスト(cm)58~64注文コード73763996品番
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
サイズSSウエスト(cm)58~64股下(cm)76仕様ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地無し混率(%)ポリエステル65・綿35機能制電股上(cm)27ヒップ(cm)98対象男女兼用素材双糸ツイル色番C-1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする