曜日別特売
‐ arbe パンツ(兼用) DN-6861 アルベ(チトセ) 73764118

arbe パンツ(兼用) DN-6861

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本サイズ3L注文コード73764118品番
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
サイズ3Lウエスト(cm)88~94股下(cm)80仕様ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地無し混率(%)ポリエステル65・綿35機能制電股上(cm)32ヒップ(cm)122対象男女兼用素材双糸ツイル色番C-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする