ハゼット
チューブカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
切断能力(mm)
6~35
6~35
3~16
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73770236
品番
2180N-2
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
クイックチェンジシステムで刃の交換が簡単にできます。
用途
各種チューブ作業用
付属品
バリ取りブレード
トラスコ品番
224-1246
セット内容
予備替刃:1枚
全長(mm)
145
材質/仕上
ボディー:マグネシウムダイキャスト、スライド、回転ノブ:亜鉛ダイキャスト
質量(g)
350
切断能力(mm)
6~35
適合替刃
2180N-021