曜日別特売
TP-2732F-IB-450-J00-24 DCギアドモータ TP-2732F-IBタイプ スリーピース 73770707

 

TP-2732F-IB-450-J00-24 DCギアドモータ TP-2732F-IBタイプ スリーピース 73770707
TP-2732F-IB-450-J00-24 DCギアドモータ TP-2732F-IBタイプ スリーピース 73770707

DCギアドモータ TP-2732F-IBタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
減速比450
電圧(V)24
内容量1個注文コード73770707品番TP-2732F-IB-450-J00-24
参考基準価格(税別)¥3,430販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398
電源
直流
電圧(V)
24
減速比
450
寸法(mm)
ギア:100×40
取付
エンコーダ:可
質量(g)
125
種類
ギヤードモーター
寸法L(mm)
19
段数
(ギア)5
回転数(min-1[r.p.m])
20.1
寸法(Φmm)
モーター部:27.7
回転方向
CCW
許容スラスト荷重(N)
9.8
許容ラジアル荷重(N)
19.6
定格トルク(mN・m)
588
ドライバタイプ
TPDR-58A
許容トルク(mN・m)
588
瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])
882(9)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする