ハイロジック
CREVO 手すり用フレキシブルジョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
シルバー
シルバー
ゴールド
ホワイト
ブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73770796
品番
97427
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
CREVOなら施工時間を1/2に!細部にわたり、新しい発想を施し、作業効率を高めます。分離型フレキシブルジョイントで着脱可能。可動性、クッション性、柔軟性に優れたジョイントパーツ
付属品
ネジ:丸皿TP3.0×16(4本)
材質
亜鉛ダイカスト+PP
色
シルバー
取付高(mm)
55
適合径(Φmm)
手すり棒:35
アズワン品番
64-9708-39