曜日別特売
55379 アルミ不等辺アングル ハイロジック 73771085

55379 アルミ不等辺アングル ハイロジック 73771085
55379 アルミ不等辺アングル ハイロジック 73771085
55379 アルミ不等辺アングル ハイロジック 73771085

アルミ不等辺アングル

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(mm)1.5×10×30
長さ(m)1
内容量1本注文コード73771085品番55379
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

アルミ製型材 工作やDIYとして 補強、装飾などに

材質アルミ寸法(mm)1.5×10×30シルバー長さ(m)1アズワン品番64-9703-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-26
用途: ドアの受金物
加藤建設株式会社

このサイズはほとんどが厚み1mmしかなかったのが、この製品は1.2mmだったので、強度的に助かりました。

対象商品 : 73771033
2024-01-30
用途: マンションの断熱化作業時(DIY)
サービス業

MDボード厚20mmの接着工法で、20x10の不等辺アングルを巾木および見切として使用しました。不等辺アングルは規格がないのか、各社、寸法も厚さも微妙に異なり、価格のばらつきも大きいです。諦めかけていたときに、こちらの製品を見つけ、綺麗に収めることができました。2mの長さにも拘わらず、特別運賃が加算されないのも有難いです。

対象商品 : 73771067
2024-04-22
用途: 丸ノコ用のレールに

安価ですが、しっかりしたもので、プランどおりに使えました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする