ハイロジック
パイプ首長ブラケット ブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼称(mm)
16
10
16
25
形状
直止
直止
直通
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73771469
品番
37515
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
パイプと併用して、装飾やインテリア、タオル掛けなどに 取付ビス付
材質
亜鉛ダイカスト
呼称(mm)
16
色
ブラック
寸法A(mm)
69
寸法B(mm)
41
形状
直止
アズワン品番
64-9703-28
仕様
止