曜日別特売
37519 パイプ首長ブラケット ブラック ハイロジック 73771487

37519 パイプ首長ブラケット ブラック ハイロジック 73771487
37519 パイプ首長ブラケット ブラック ハイロジック 73771487

パイプ首長ブラケット ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼称(mm)10
形状直通
内容量1個注文コード73771487品番37519
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

パイプと併用して、装飾やインテリア、タオル掛けなどに 取付ビス付

材質亜鉛ダイカスト呼称(mm)10ブラック寸法A(mm)57寸法B(mm)32形状直通アズワン品番64-9703-30仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする