PS-34A PORISH アルミ伸縮式布団干しX型コンパクト TENMA(天馬) 73772029

PORISH アルミ伸縮式布団干しX型コンパクト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード73772029品番PS-34A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
材質本体/アルミニウム合金 樹脂部品/ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリエチレン ハンガーかけ/ステンレス 金属部品/スチール(メッキ)、ステンレス、アルミニウム合金質量(kg)(約)2.0ホワイト耐荷重(kg)(約)10アズワン品番65-1961-84干す量布団2枚収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×93×9使用時寸法(cm)(約)93~148×57×87~125
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき630/税込693
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする