ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP クリアーライン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(5パック)
表示内容
-
注文コード
73774077
品番
10186753
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
測量標識のポイントに
トラスコ品番
203-6094
材質
アルミ合金
厚さ(mm)
5
質量(g)
25
縦(mm)
50
横(mm)
50
表示内容
-