曜日別特売
10186760 HP クリアーライン ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 73774147

HP クリアーライン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(5パック)表示内容斜め矢印(長)と境界注文コード73774147品番10186760
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
用途測量標識のポイントにトラスコ品番203-6077材質アルミ合金厚さ(mm)5質量(g)25縦(mm)50横(mm)50表示内容斜め矢印(長)と境界
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする