曜日別特売
RP3608DA(L)(NN) 集じん機 HiKOKI(旧:日立工機) 73780054

RP3608DA(L)(NN) 集じん機 HiKOKI(旧:日立工機) 73780054
RP3608DA(L)(NN) 集じん機 HiKOKI(旧:日立工機) 73780054
RP3608DA(L)(NN) 集じん機 HiKOKI(旧:日立工機) 73780054

集じん機

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1台バッテリー容量(Ah)-注文コード73780054品番RP3608DA(L)(NN)
参考基準価格(税別)¥68,800販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途清掃、電動工具を用いての集じん作業電圧(V)36バッテリー容量(Ah)-吸込仕事率(W)ターボ:最大300/標準:最大80/eco:最大25集塵容量(L)6連続使用時間(分)(BSL36B18×2個使用時)ターボ:約14/標準:約52/eco:約120長さ(mm)331幅(mm)408高さ(mm)369質量(kg)9.2※蓄電池BSL36B18×2個装着時適合バッテリーマルチボルト蓄電池付属品ホース(内径Φ38×1.5m)、ズームパイプ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)、収納バッグ仕様連動機能なしタイプ乾湿両用電源(V)36ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)1.5使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120※BSL36B18×2個装着時騒音値(dB)56~66(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.4/弱:1.6使用電池マルチボルト蓄電池真空度(kPa)20.1商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする