曜日別特売
SCD-120P-W 充電式サイクロンスティック掃除機 アイリスオーヤマ 73786248

 

SCD-120P-W 充電式サイクロンスティック掃除機 アイリスオーヤマ 73786248
SCD-120P-W 充電式サイクロンスティック掃除機 アイリスオーヤマ 73786248
SCD-120P-W 充電式サイクロンスティック掃除機 アイリスオーヤマ 73786248
SCD-120P-W 充電式サイクロンスティック掃除機 アイリスオーヤマ 73786248
SCD-120P-W 充電式サイクロンスティック掃除機 アイリスオーヤマ 73786248
SCD-120P-W 充電式サイクロンスティック掃除機 アイリスオーヤマ 73786248
SCD-120P-W 充電式サイクロンスティック掃除機 アイリスオーヤマ 73786248
SCD-120P-W 充電式サイクロンスティック掃除機 アイリスオーヤマ 73786248
SCD-120P-W 充電式サイクロンスティック掃除機 アイリスオーヤマ 73786248
SCD-120P-W 充電式サイクロンスティック掃除機 アイリスオーヤマ 73786248
SCD-120P-W 充電式サイクロンスティック掃除機 アイリスオーヤマ 73786248
SCD-120P-W 充電式サイクロンスティック掃除機 アイリスオーヤマ 73786248
SCD-120P-W 充電式サイクロンスティック掃除機 アイリスオーヤマ 73786248
SCD-120P-W 充電式サイクロンスティック掃除機 アイリスオーヤマ 73786248
SCD-120P-W 充電式サイクロンスティック掃除機 アイリスオーヤマ 73786248
SCD-120P-W 充電式サイクロンスティック掃除機 アイリスオーヤマ 73786248

充電式サイクロンスティック掃除機

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード73786248品番SCD-120P-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

【軽量1.4kg】【コードレス】【サイクロン式】
メーカーサイクロンスティッククリーナー史上最軽量の充電式サイクロンスティッククリーナーです。
「静電モップクリーンシステム」搭載。
静電気でホコリを吸着しスタンドで除電、クリーナーでホコリを吸引するから何度も使えて経済的です。
軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式軽量パワーヘッド搭載。
回転ブラシがゴミをかき出します。
コードレスで持ち運びが簡単なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。
DCブラシレスモーターとリチウムイオンバッテリー採用で最大40分間パワフルに稼働し、一度の充電で部屋の隅々までお掃除ができます。
バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。
ほこり感知センサー搭載で、ゴミ・ほこりの量によってパワーを調節するので電池が長持ちします。
ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔です。
充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電出来ます。

用途
掃除、清掃、掃除機
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、ブラシノズル、クリーニングブラシ種別充電式質量(kg)1.42ホワイト使用温度範囲(℃)充電時:5~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×235×1035集塵容量(L)ゴミ捨てラインまで:0.15、最大:0.3連続使用時間(分)標準モード:約15/ターボモード:約8/自動モード:約22/セーブモード:約40※使用状態により異なります満充電・バッテリー初期/20℃時バッテリーリチウムイオン二次電池バッテリー電圧(V)DC10.8集塵方式サイクロン式充電入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)充電時間(時間)約4(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります)バッテリー容量(mAh)1900充電出力電源(V)DC13.7/0.5Aバッテリー寿命繰返し充電約1000回

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73786248SCD-120P-W61037815SCD-123P-HSCD-120P-W 超軽量! 充電式サイクロンスティック掃除機 アイリスオーヤマ 61037815超軽量! 充電式サイクロンスティック掃除機アイリスオーヤマ1台
22,980
税込25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73786248
2023-08-02
用途: 掃除
有限会社トーヨーカッター工事

思ってたよりも吸引力が弱いです、すぐにゴミを捨てれるのはいいですがもう少し吸引力がほしい

MonotaROからの回答

貴重なご意見いただき誠にありがとうございます。 改善検討に努めさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする