曜日別特売
SSB-120 スタイル伸縮棒 アイリスオーヤマ 73787167

 

SSB-120 スタイル伸縮棒 アイリスオーヤマ 73787167
SSB-120 スタイル伸縮棒 アイリスオーヤマ 73787167
SSB-120 スタイル伸縮棒 アイリスオーヤマ 73787167
SSB-120 スタイル伸縮棒 アイリスオーヤマ 73787167
SSB-120 スタイル伸縮棒 アイリスオーヤマ 73787167
SSB-120 スタイル伸縮棒 アイリスオーヤマ 73787167

スタイル伸縮棒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本耐荷重(kg)75cm:40、100cm:30、120cm:25(取り付け幅別の参考)ブラック注文コード73787167品番SSB-120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

壁に突っ張るだけで、便利に空間を有効活用できる伸縮棒です。
アジャスターが壁に近く、すっきりとした印象です。
インテリアに馴染みやすく、みせる収納やディスプレイとしても活用できます。

ブラック耐荷重(kg)75cm:40、100cm:30、120cm:25(取り付け幅別の参考)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする