CF9586 クッションフロア 東リ 73788436

クッションフロア

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード73788436品番CF9586
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,840

デザインと心地よさで低空間を満たすクッションフロア。

幅(mm)1820質量(kg)45長さ(m)4機能防炎、抗菌、防カビ、抗ウイルス加工防炎性能試験番号EO920264全厚(mm)1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73788838
2023-08-30
用途: 事務所内床補修
製造業

事務所内の床補修用に購入しました
近くのホームセンターに買いに行く手間がなくなったのは良いです

対象商品 : 73788698
2023-10-13
用途: フロア張替え
GROWTH第3事業所教育・研究機関

タイル地の上に施工した。
商品自体には弾力があるが、硬い床の上への施工はお勧めできない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする