用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ減速比25質量(g)265種類ギヤードモーター寸法L(mm)22.8電圧(V)24段数(ギア)3回転数(min-1[r.p.m])103電源直流寸法(Φmm)(ブラシレスモーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8定格トルク(mN・m)196ドライバタイプTPDR-41A許容トルク(mN・m)196瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])294(3)