曜日別特売
TP-3641B-KJ-900-P00-24 DCギアドモータ TP-3641B-KJタイプ スリーピース 73790352

 

TP-3641B-KJ-900-P00-24 DCギアドモータ TP-3641B-KJタイプ スリーピース 73790352
TP-3641B-KJ-900-P00-24 DCギアドモータ TP-3641B-KJタイプ スリーピース 73790352

DCギアドモータ TP-3641B-KJタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
減速比900
内容量1個注文コード73790352品番TP-3641B-KJ-900-P00-24
参考基準価格(税別)¥8,850販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
減速比900質量(g)280種類ギヤードモーター寸法L(mm)30.3電圧(V)24段数(ギア)6回転数(min-1[r.p.m])4.9電源直流寸法(Φmm)(ブラシレスモーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8定格トルク(mN・m)588ドライバタイプTPDR-41A許容トルク(mN・m)588瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])882(9)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする