TP-3641D-KW-1500-H00-12 DCギアドモータ TP-3641D-KWタイプ スリーピース 73791567

 

TP-3641D-KW-1500-H00-12 DCギアドモータ TP-3641D-KWタイプ スリーピース 73791567
TP-3641D-KW-1500-H00-12 DCギアドモータ TP-3641D-KWタイプ スリーピース 73791567

DCギアドモータ TP-3641D-KWタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
減速比1500
内容量1個注文コード73791567品番TP-3641D-KW-1500-H00-12
参考基準価格(税別)¥11,250販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
減速比1500質量(g)395タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)12段数(ギア)5回転数(min-1[r.p.m])1.8電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8定格トルク(mN・m)588ドライバタイプTPDR-41A許容トルク(mN・m)588瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])882(9)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする