※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
高送り加工用柄付きカッタ EXN02
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法LF(mm)
140.00
75.00
90.00
80.00
100.00
110.00
120.00
130.00
160.00
140.00
180.00
質量(kg)
0.46
0.03
0.04
0.05
0.06
0.08
0.14
0.17
0.27
0.32
0.46
0.57
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73792785
品番
EXN02R025M25.0-07
参考基準価格(税別)
¥63,900
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
寸法CICT(mm)
7
寸法APMX(mm)
0.5
寸法DCX(mm)
25.00
寸法DCONMS(mm)
25.000
寸法LS(mm)
80.0
寸法LF(mm)
140.00
寸法LH(mm)
60.0
寸法KAPR(°)
17.0
質量(kg)
0.46
給油方式
オイルホールあり
型番
LNMU0202ZER-MM
直径(Φmm)
20.80
RoHS指令(10物質対応)
対応