曜日別特売
HPAV12M020M10R04 肩加工用カッタヘッド HPAV12-M タンガロイ 73793099

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPAV12M020M10R04 肩加工用カッタヘッド HPAV12-M タンガロイ 73793099
HPAV12M020M10R04 肩加工用カッタヘッド HPAV12-M タンガロイ 73793099

肩加工用カッタヘッド HPAV12-M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード73793099品番HPAV12M020M10R04
参考基準価格(税別)¥49,600販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
寸法CICT(mm)4寸法APMX(mm)11.50寸法DCSFMS(mm)17.80接続ねじM10寸法OAL(mm)49.00寸法LF(mm)30.00質量(kg)0.05給油方式オイルホールあり型番AVMT120408PDER-MM寸法H(mm)15.0直径(Φmm)20.00RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする