曜日別特売
TP-3641DA-KJ-450-P00-12 DCギアドモータ TP-3641DA-KJタイプ スリーピース 73794918

 

TP-3641DA-KJ-450-P00-12 DCギアドモータ TP-3641DA-KJタイプ スリーピース 73794918
TP-3641DA-KJ-450-P00-12 DCギアドモータ TP-3641DA-KJタイプ スリーピース 73794918

DCギアドモータ TP-3641DA-KJタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
減速比450
内容量1個注文コード73794918品番TP-3641DA-KJ-450-P00-12
参考基準価格(税別)¥16,170販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様ドライバ内蔵減速比450質量(g)265種類ギヤードモーター寸法L(mm)30.3電圧(V)12段数(ギア)6回転数(min-1[r.p.m])5.9電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8定格トルク(mN・m)588許容トルク(mN・m)588瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])882(9)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする