TP-3641AA-CM-5-H00-24 DCギアドモータ TP-3641AA-CMタイプ スリーピース 73797684

 

TP-3641AA-CM-5-H00-24 DCギアドモータ TP-3641AA-CMタイプ スリーピース 73797684
TP-3641AA-CM-5-H00-24 DCギアドモータ TP-3641AA-CMタイプ スリーピース 73797684

DCギアドモータ TP-3641AA-CMタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
減速比5
内容量1個注文コード73797684品番TP-3641AA-CM-5-H00-24
参考基準価格(税別)¥21,690販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ仕様ドライバ内蔵減速比5寸法(mm)ギア:□60質量(g)450種類ギヤードモーター寸法L(mm)30電圧(V)24段数(ギア)2回転数(min-1[r.p.m])484電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2定格トルク(mN・m)78.4許容トルク(mN・m)980瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])1470(15)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする