PP-200S プリズムポール マイゾックス 73797834

プリズムポール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード73797834品番PP-200S
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

スクリューロックで確実に固定でき、高い直進性(低偏芯)を誇ります。
ネジ式(スクリュー)ロックで確実な固定。
手元で読取5mm目盛。
高い直進性。(低偏芯)
石突先金タイプ。スパナで着脱。
水準器(本体一体)40′/2mm

付属品専用ケース全長(mm)2000質量(g)約945目盛(mm)5(2段目)取付ねじ5/8全縮(mm)1130ピッチ(cm)赤白20(1段目)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする