イノアック住環境
NPJX継手(チーズ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
呼び径
30
30
30
13
20
25
40
50
20×13
25×13
25×20
30×13
30×20
30×25
40×13
40×20
40×25
40×30
50×13
50×20
50×25
50×30
50×40
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73799435
品番
NPJX-T-30
参考基準価格(税別)
¥18,930
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
寸法L(mm)
60
呼び径(mm)
30
呼び径
30
寸法H(mm)
60
形状
チーズ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類