スリーピース
DCギアドモータ TP-3641BB-KWRタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
減速比
30
25
30
50
60
75
100
125
150
200
250
300
375
500
750
1000
1500
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73800308
品番
TP-3641BB-KWR-30-H00-24
参考基準価格(税別)
¥19,350
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
ドライバ内蔵
減速比
30
質量(g)
365
種類
ギヤードモーター
電圧(V)
24
段数
(ギア)2
回転数(min
-1
[r.p.m])
124
電源
直流
寸法(Φmm)
(モーター部)36、(ギア)37
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
定格トルク(mN・m)
196
許容トルク(mN・m)
196
瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])
294(3)