スリーピース
DCギアドモータ TP-3641CB-CEタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
減速比
30
5
10
15
18
25
30
36
50
60
75
100
120
150
200
250
300
500
750
1000
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73801367
品番
TP-3641CB-CE-30-H00-24
参考基準価格(税別)
¥18,480
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
ドライバ内蔵
減速比
30
寸法(mm)
ギア:□60
質量(g)
420
種類
ギヤードモーター
寸法L(mm)
27
電圧(V)
24
段数
(ギア)3
回転数(min
-1
[r.p.m])
165
電源
直流
寸法(Φmm)
(モーター部)36
許容スラスト荷重(N)
19.6
許容ラジアル荷重(N)
29.4
定格トルク(mN・m)
490
許容トルク(mN・m)
686
瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])
1029(10.5)