曜日別特売
TP-3641CB-CE-50-H00-24 DCギアドモータ TP-3641CB-CEタイプ スリーピース 73801385

 

TP-3641CB-CE-50-H00-24 DCギアドモータ TP-3641CB-CEタイプ スリーピース 73801385
TP-3641CB-CE-50-H00-24 DCギアドモータ TP-3641CB-CEタイプ スリーピース 73801385

DCギアドモータ TP-3641CB-CEタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
減速比50
内容量1個注文コード73801385品番TP-3641CB-CE-50-H00-24
参考基準価格(税別)¥18,480販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様ドライバ内蔵減速比50寸法(mm)ギア:□60質量(g)420種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)24段数(ギア)3回転数(min-1[r.p.m])98.4電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4定格トルク(mN・m)833許容トルク(mN・m)686瞬時最大負荷(mN・m[kg・cm])1029(10.5)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする