曜日別特売
Xcell(タブレットPC付き) スマート鉄筋腐食診断器 Giatec 73801937

スマート鉄筋腐食診断器

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1式注文コード73801937品番Xcell(タブレットPC付き)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000,000

革新的な機能により、効率的に鉄筋コンクリートの自然電位を測定!

寸法(mm)Φ32×260測定範囲電圧:±1000mV質量(g)250測定方式自然電位法測定時間(秒)1温度測定精度0.5℃測定温度範囲(℃)0~50電極飽和塩化銀電極対象コンクリート内の鉄筋の自然電位精度(mV)測定電圧:1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする