Panasonic(パナソニック)
幼児用自転車ヘルメット チャイルドプチメット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73805375
品番
GH034
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて丈夫な素材採用(ソフトシェルタイプ)。
反射テープ付きで夜でも安心。
簡単サイズ調整。
色
ブルー
材質
ポリカーボネイト素材
質量(g)
210
サイズ(cm)
47~51
適合年齢(歳)
1~3