材質取付ビス(六角穴付皿):ステンレス付属品六角穴付皿M4 ×10×8本、六角レンチ色ブラック/ブラック寸法d(mm)-寸法a(mm)-表面処理パネル:塗装-裏面無処理・ブラックアルマイト寸法e(mm)-外形寸法D(mm)125外形寸法W(mm)186.5外形寸法H(mm)106.5寸法b(mm)-寸法c(mm)-材質(カバー)ヒートシンク/下:アルミ押出材 A6063S-T5材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応有効寸法(幅)(mm)120(内部)有効寸法(奥行)(mm)131(内部)有効寸法(高さ)(mm)89.8(内部)熱抵抗値(℃/W)1.92材質(パネル)アルミ板 A1050P表面処理(カバー)塗装-内面無処理・ブラックアルマイト