曜日別特売
EXH19-4-18SS ヒートシンクアルミケース EXHシリーズ タカチ電機工業 73806049

※構成部品分解画像

EXH19-4-18SS ヒートシンクアルミケース EXHシリーズ タカチ電機工業 73806049
EXH19-4-18SS ヒートシンクアルミケース EXHシリーズ タカチ電機工業 73806049
EXH19-4-18SS ヒートシンクアルミケース EXHシリーズ タカチ電機工業 73806049

ヒートシンクアルミケース EXHシリーズ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台シルバー/シルバー注文コード73806049品番EXH19-4-18SS
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。
産業用ファンレスPC・パワーアンプ・電源装置など、発熱の多い機器に最適です。
上カバー部と下カバー(フレーム幅140mm)にM3ナットが入るナットスライド用溝があります。

材質取付ビス(六角穴付皿):ステンレス付属品六角穴付皿M4 ×10×8本、六角レンチシルバー/シルバー寸法d(mm)-寸法a(mm)-表面処理パネル:塗装-裏面無処理・ブラックアルマイト寸法e(mm)-外形寸法D(mm)177外形寸法W(mm)186.5外形寸法H(mm)43.5寸法b(mm)-寸法c(mm)-材質(カバー)ヒートシンク/下:アルミ押出材 A6063S-T5材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応有効寸法(幅)(mm)172(内部)有効寸法(奥行)(mm)131(内部)有効寸法(高さ)(mm)26.8(内部)熱抵抗値(℃/W)1.56材質(パネル)アルミ板 A1050P表面処理(カバー)塗装-内面無処理・ブラックアルマイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-05
用途: 生産設備の製作のパーツとして

いつも使っています。放熱効果が高く、問題ありません。

対象商品 : 55122576
2022-02-11
用途: リニアアンプ用ケースに

アマチュア無線の自作リニアアンプ用ケースに使用しました。
他人に既製品?と間違ってもらえた程いい見栄えに出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする