EAM-10-000-D EAM-10-000 シリーズ コーセル 73806608

EAM-10-000 シリーズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台
内容量1台注文コード73806608品番EAM-10-000-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)10仕様DINレール取付タイプ質量(g)170(max)タイプ低漏洩電流タイプ使用温度範囲(℃)-40~+85シリーズEAM使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)漏洩電流(入力125/250V 60Hz)5μA/10μA(max)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)40(mΩ)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)39×30×85絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)なし無償補償期間5年衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87014374
2018-03-01
用途: 装置の部品

7日出荷となっていて、早く欲しいのに7日間待ったら、発送予定日当日になって「在庫切れのため発送は3ヵ月後になりました。」って連絡がきた。
客を馬鹿にするのもいい加減にして欲しい。
もっと早く連絡せよ。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする