600V FRW 2SQ 可とう性フッ素樹脂絶縁電線 福電 73807125

可とう性フッ素樹脂絶縁電線

(3件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本(90m)
公称断面積(mm2)2
導体外径(Φmm)1.8
内容量1本(90m)注文コード73807125品番600V FRW 2SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。
耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。
最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。
FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。

用途
電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線
耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線
自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等
公称断面積(mm2)2導体外径(Φmm)1.8定格電圧(V)600以下許容電流(A)27最高使用温度(℃)200材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)仕上外径(mm)3絶縁体厚さ(mm)0.6導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.91導体構成(本/mm)37/0.26絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1500RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA)耐電圧(V/min)AC1500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73807064
2024-04-16
用途: 設備用電気配線

電線類の入手困難時に購入ができ、助かりました。
また、従来品(入手不可ですが)より安く、今後も再購入いたします。

対象商品 : 73807177
2020-08-17
用途: 自社開発品の製作
製造業

目的に合ったものが過不足なく短納期にて入手でき満足しています

対象商品 : 73807177
2019-02-28
用途: コイル試作
グローバルウェイブ株式会社

今回は試作品には向かなかったが、量的にはちょうどよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする