池内刃物
秀存昭三作 剣ナタ 木柄
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
刃渡り(mm)
150
120
135
150
165
180
210
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
73808376
品番
45-150-KURO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
”秀存昭三作” すべて黒にこだわった逸品。
用途
狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに
材質(刃)
青紙2号
付属品
本革サック
形状
諸刃
材質(柄部)
樫
仕上
黒打
刃渡り(mm)
150