Panasonic(パナソニック)
飛散防止膜付 Hf器具専用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(25本)
注文コード
73810065
品番
FHF32EXNPH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥78,000
口金
G13
光源色
ナチュラル色
定格ランプ電力(W)
定格点灯時=32、高出力点灯時=45
種別
32W形
長さ(mm)
1198
質量(g)
185
管径(Φmm)
25.5
全光束(Lm)
定格点灯時=3260、高出力点灯時=4580
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
定格点灯時=0.255、高出力点灯時=0.425
色温度(K)
5000
光色
ナチュラル色
グリーン購入法
適合
もっと見る