曜日別特売
EXPF11-7-18BG フランジ足付アルミケース アルミパネルタイプ EXPFシリーズ タカチ電機工業 73814205

 

EXPF11-7-18BG フランジ足付アルミケース アルミパネルタイプ EXPFシリーズ タカチ電機工業 73814205
EXPF11-7-18BG フランジ足付アルミケース アルミパネルタイプ EXPFシリーズ タカチ電機工業 73814205
EXPF11-7-18BG フランジ足付アルミケース アルミパネルタイプ EXPFシリーズ タカチ電機工業 73814205
EXPF11-7-18BG フランジ足付アルミケース アルミパネルタイプ EXPFシリーズ タカチ電機工業 73814205

フランジ足付アルミケース アルミパネルタイプ EXPFシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×71.5×176
113×71.5×176
113×41.5×130
113×41.5×176
113×41.5×90
113×56.5×130
113×56.5×176
113×56.5×90
113×71.5×130
113×71.5×90
148×102×110
148×102×150
148×102×200
148×47×110
148×47×150
148×47×200
148×62×110
148×62×150
148×62×200
148×82×110
148×82×150
148×82×200
195×95×140
195×95×192
195×95×245
195×95×300
195×120×140
195×120×192
195×120×245
195×120×300
195×57×140
195×57×192
195×57×245
195×57×300
195×75×140
195×75×192
195×75×245
195×75×300
240×115×170
240×115×230
240×115×290
240×115×350
240×65×170
240×65×230
240×65×290
240×65×350
240×90×170
240×90×230
240×90×290
240×90×350
66×34×110
66×34×60
66×34×87
66×44×110
66×44×60
66×44×87
66×59×110
66×59×60
66×59×87
86×39×100
86×39×130
86×39×70
86×49×100
86×49×130
86×49×70
86×64×100
86×64×130
86×64×70
ブラック/グレー
内容量1台注文コード73814205品番EXPF11-7-18BG
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

フランジ足付で壁付けが容易です。
全67サイズ、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。

材質アルミ、PC+ABS樹脂ブラック/グレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×71.5×176RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする