曜日別特売
EXWF11-4-17BG フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ タカチ電機工業 73817863

 

EXWF11-4-17BG フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ タカチ電機工業 73817863
EXWF11-4-17BG フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ タカチ電機工業 73817863
EXWF11-4-17BG フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ タカチ電機工業 73817863
EXWF11-4-17BG フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ タカチ電機工業 73817863

フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
寸法W(mm)113
寸法D(mm)173
173
127
246
316
396
87
106
146
196
137
189
242
297
164
224
284
344
107
57
84
98
128
68
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×41.5×173
113×41.5×173
113×56.5×173
113×71.5×173
113×41.5×127
298×93×246
298×93×316
113×41.5×87
298×93×396
113×56.5×127
298×143×246
298×143×316
113×56.5×87
298×143×396
113×71.5×127
113×71.5×87
148×102×106
148×102×146
148×102×196
148×47×106
148×47×146
148×47×196
148×62×106
148×62×146
148×62×196
148×82×106
148×82×146
148×82×196
195×95×137
195×95×189
195×95×242
195×95×297
195×120×137
195×120×189
195×120×242
195×120×297
195×57×137
195×57×189
195×57×242
195×57×297
195×75×137
195×75×189
195×75×242
195×75×297
240×115×164
240×115×224
240×115×284
240×115×344
240×65×164
240×65×224
240×65×284
240×65×344
240×90×164
240×90×224
240×90×284
240×90×344
66×34×107
66×34×57
66×34×84
66×44×107
66×44×57
66×44×84
66×59×107
66×59×57
66×59×84
86×39×98
86×39×128
86×39×68
86×49×98
86×49×128
86×49×68
86×64×98
86×64×128
86×64×68
ブラック/グレー
内容量1台注文コード73817863品番EXWF11-4-17BG
参考基準価格(税別)¥2,760販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

全67サイズの低価格型アルミ押出材防水ケースです。
上下カバーは分割していて、基板や機器の組込みがし易い構造です。

用途フランジ足付で壁付型のコントローラーや通信機器に材質アルミ、PC+ABS樹脂ブラック/グレー寸法D(mm)173寸法W(mm)113寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×41.5×173保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする