曜日別特売
EXWF11-4-9BG フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ タカチ電機工業 73817924

 

EXWF11-4-9BG フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ タカチ電機工業 73817924
EXWF11-4-9BG フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ タカチ電機工業 73817924
EXWF11-4-9BG フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ タカチ電機工業 73817924
EXWF11-4-9BG フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ タカチ電機工業 73817924

フランジ足付 防水アルミケース EXWFシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×41.5×88
113×41.5×88
113×41.5×128
113×41.5×174
113×56.5×128
113×56.5×174
113×56.5×88
113×71.5×128
113×71.5×174
113×71.5×88
148×102×107
148×102×147
148×102×197
148×47×107
148×47×147
148×47×197
148×62×107
148×62×147
148×62×197
148×82×107
148×82×147
148×82×197
195×95×138
195×95×190
195×95×243
195×95×298
195×120×138
195×120×190
195×120×243
195×120×298
195×57×138
195×57×190
195×57×243
195×57×298
195×75×138
195×75×190
195×75×243
195×75×298
240×115×165
240×115×225
240×115×285
240×115×345
240×65×165
240×65×225
240×65×285
240×65×345
240×90×165
240×90×225
240×90×285
240×90×345
66×34×108
66×34×58
66×34×85
66×44×108
66×44×58
66×44×85
66×59×108
66×59×58
66×59×85
86×39×99
86×39×129
86×39×69
86×49×99
86×49×129
86×49×69
86×64×99
86×64×129
86×64×69
298×93×246
298×93×316
298×93×396
298×143×246
298×143×316
298×143×396
ブラック/グレー
内容量1台注文コード73817924品番EXWF11-4-9BG
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

全67サイズの低価格型アルミ押出材防水ケースです。
上下カバーは分割していて、基板や機器の組込みがし易い構造です。

用途フランジ足付で壁付型のコントローラーや通信機器に材質アルミ、PC+ABS樹脂ブラック/グレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×41.5×88RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする