LCE145H-N-D シールドハンドタイププラスチックケース LCEシリーズ タカチ電機工業 73819192

 

LCE145H-N-D シールドハンドタイププラスチックケース LCEシリーズ タカチ電機工業 73819192
LCE145H-N-D シールドハンドタイププラスチックケース LCEシリーズ タカチ電機工業 73819192

シールドハンドタイププラスチックケース LCEシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×35×145
内容量1台注文コード73819192品番LCE145H-N-D
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

テーパー付でシャープなデザインのハンドタイプケースです。ケース材質は難燃性ABS樹脂(UL94V-0)です。
計測器・検査器・通信機・医療器など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。
導電性塗料ドータイト(ニッケルフィラーを混入したアクリル樹脂)をケース内側に塗装した電磁シールドケースです。

特性導電・難燃材質難燃性ABS樹脂(UL94V-0)付属品タッピングビス(M2.6)ダークグレー質量(g)137温度範囲(℃)-10~+60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×35×145RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73819174
2020-09-07
用途: プロトタイプ作成
サービス業

加工しやすくとても良い商品です。
同タイプのケースをこれからも利用させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする