audio-technica
ポータブルヘッドホン ATH-AR3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
73820827
品番
ATH-AR3 RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
クリアな中高域とメリハリのある低域を再生する新設計Φ40mmドライバーを搭載。
ヘッドホンを折りたたんで、気軽に持ち運び可能。
収納に便利な着脱式コード。コンパクトなオンイヤー(耳のせ)スタイル。
付属品
コード(着脱式):片出し1.2m(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ L型)
型式
密閉ダイナミック型
色
レッド
質量(g)
約170
入力端子
Φ3.5mmステレオミニジャック
再生周波数帯域(Hz)
5~35000
プラグ形状
Φ3.5mmステレオミニジャック
インピーダンス(Ω)
32
ドライバーユニット(Φmm)
40
最大入力(mW)
1000
音圧感度(dB/mW)
97
イヤホン形状
オーバーヘッド型