曜日別特売
HD7-7-10S ハイエンドデザインアルミケース HDシリーズ タカチ電機工業 73821869

ハイエンドデザインアルミケース HDシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×65×95
内容量1台注文コード73821869品番HD7-7-10S
参考基準価格(税別)¥4,310販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

曲線形状の足が付いた個性的デザインのアルミケースです。
シルバーメタリック塗装で、表にビスが出ないスッキリした外観かつ高級感があります。

材質アルミシルバーメタリック質量(g)129寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×65×95RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19602949
2020-04-25
用途: 真空管アンプの電源装置
その他業種

シャーシとカバーの固定が足を取り付けないと出来ないのがイマイチです。
最初にシャーシをカバーに固定できるようにして、その後で足をカバーに取り付ける様に出来たらグッドです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする