曜日別特売
LD-GFAT/WH10 LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 フラット より線 スリムコネクタ RoHS 1.4mm エレコム 73822936

LD-GFAT/WH10 LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 フラット より線 スリムコネクタ RoHS 1.4mm エレコム 73822936
LD-GFAT/WH10 LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 フラット より線 スリムコネクタ RoHS 1.4mm エレコム 73822936
LD-GFAT/WH10 LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 フラット より線 スリムコネクタ RoHS 1.4mm エレコム 73822936
LD-GFAT/WH10 LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 フラット より線 スリムコネクタ RoHS 1.4mm エレコム 73822936
LD-GFAT/WH10 LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 フラット より線 スリムコネクタ RoHS 1.4mm エレコム 73822936
LD-GFAT/WH10 LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 フラット より線 スリムコネクタ RoHS 1.4mm エレコム 73822936
LD-GFAT/WH10 LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 フラット より線 スリムコネクタ RoHS 1.4mm エレコム 73822936
LD-GFAT/WH10 LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 フラット より線 スリムコネクタ RoHS 1.4mm エレコム 73822936
LD-GFAT/WH10 LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 フラット より線 スリムコネクタ RoHS 1.4mm エレコム 73822936
LD-GFAT/WH10 LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 フラット より線 スリムコネクタ RoHS 1.4mm エレコム 73822936
LD-GFAT/WH10 LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 フラット より線 スリムコネクタ RoHS 1.4mm エレコム 73822936

LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 フラット より線 スリムコネクタ RoHS 1.4mm

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本
ケーブル長(m)約1※コネクター含まず
ホワイト
内容量1本注文コード73822936品番LD-GFAT/WH10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,820

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※10ギガビット・イーサネットに対応。薄さ1.4mmで設置場所を選ばない、カテゴリー6Aに準拠したフラットタイプのLANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)

規格Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)ケーブル長(m)約1※コネクター含まず爪折れ防止ホワイト結線方式ストレート結線芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約1.4パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73822936LD-GFAT/WH1073822902LD-GFAT/BK10LD-GFAT/WH10 LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 フラット より線 スリムコネクタ RoHS 1.4mm エレコム 73822902LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 フラット より線 スリムコネクタ RoHS 1.4mmエレコム1本
1,098
税込1,208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75915332
2017-04-25
用途: パソコンの通信速度の改善

WiFiで通信していましたが、他のスマホやタブレットの使用状況により、時間がかかったりつながらなかったりしたので、LANケーブルに替えました。部屋をまたぐ配線でしたが、フラットタイプなので、ドアの隙間を通すことができて、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする