曜日別特売
LD-OCTT/BM20 LANケーブル cat8 より線 爪折れ防止 保護カバー付き LD-OCTT エレコム 73823453

LD-OCTT/BM20 LANケーブル cat8 より線 爪折れ防止 保護カバー付き LD-OCTT エレコム 73823453
LD-OCTT/BM20 LANケーブル cat8 より線 爪折れ防止 保護カバー付き LD-OCTT エレコム 73823453
LD-OCTT/BM20 LANケーブル cat8 より線 爪折れ防止 保護カバー付き LD-OCTT エレコム 73823453
LD-OCTT/BM20 LANケーブル cat8 より線 爪折れ防止 保護カバー付き LD-OCTT エレコム 73823453
LD-OCTT/BM20 LANケーブル cat8 より線 爪折れ防止 保護カバー付き LD-OCTT エレコム 73823453
LD-OCTT/BM20 LANケーブル cat8 より線 爪折れ防止 保護カバー付き LD-OCTT エレコム 73823453
LD-OCTT/BM20 LANケーブル cat8 より線 爪折れ防止 保護カバー付き LD-OCTT エレコム 73823453
LD-OCTT/BM20 LANケーブル cat8 より線 爪折れ防止 保護カバー付き LD-OCTT エレコム 73823453
LD-OCTT/BM20 LANケーブル cat8 より線 爪折れ防止 保護カバー付き LD-OCTT エレコム 73823453
LD-OCTT/BM20 LANケーブル cat8 より線 爪折れ防止 保護カバー付き LD-OCTT エレコム 73823453

LANケーブル cat8 より線 爪折れ防止 保護カバー付き LD-OCTT

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)約2※コネクター含まず
内容量1本注文コード73823453品番LD-OCTT/BM20
3月17日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,650販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ツメ折れ防止のダブル構造!高速光通信に最適な次世代40ギガビットイーサネットに対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー8対応ツメ折れ防止LANケーブル。
高速光通信に最適な次世代40ギガビットイーサネットの「40GBASE-T」に対応したカテゴリー8対応LANケーブルです。
カテゴリー6の8倍である2000MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。
伝送帯域2000MHzに対応し、複数台の機器の接続による伝送速度の低下を防ぎます。
ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉による通信エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。
従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。
ツメ折れ防止用プロテクタとやわらかい素材のツメを採用しています。通常の使用環境では絶対にツメが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。
TIA-568-C規格に準拠しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

規格Cat8準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T/40GBASE-T)ケーブル長(m)約2※コネクター含まず爪折れ防止ブルーメタリック結線方式ストレート結線構造ヨリ線(24AWG)仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)伝送速度(Gbps)40伝送帯域(MHz)2000ケーブル太さ(mm)約8.2パッケージ箱+インナートレーコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73823462
2025-10-17
用途: 会社の通信設備
建設業・工事業

既存cat5で速度が遅く感じcat8をモノタロウで購入、まずケーブル太さと重さが全然違ってスピード感ガラリと速く感じました。

対象商品 : 73823453
2018-10-10
用途: 機械のメンテナンス時
鉱業

ネットの速度が速くなりました。太くて丈夫なケーブルです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする