曜日別特売
M-BT18BBPN ワイヤレスマウス Bluetooth 3.0 3ボタン ブルーLED 負担軽減 Salal エレコム 73823898

M-BT18BBPN ワイヤレスマウス Bluetooth 3.0 3ボタン ブルーLED 負担軽減 Salal エレコム 73823898
M-BT18BBPN ワイヤレスマウス Bluetooth 3.0 3ボタン ブルーLED 負担軽減 Salal エレコム 73823898
M-BT18BBPN ワイヤレスマウス Bluetooth 3.0 3ボタン ブルーLED 負担軽減 Salal エレコム 73823898
M-BT18BBPN ワイヤレスマウス Bluetooth 3.0 3ボタン ブルーLED 負担軽減 Salal エレコム 73823898
M-BT18BBPN ワイヤレスマウス Bluetooth 3.0 3ボタン ブルーLED 負担軽減 Salal エレコム 73823898
M-BT18BBPN ワイヤレスマウス Bluetooth 3.0 3ボタン ブルーLED 負担軽減 Salal エレコム 73823898
M-BT18BBPN ワイヤレスマウス Bluetooth 3.0 3ボタン ブルーLED 負担軽減 Salal エレコム 73823898
M-BT18BBPN ワイヤレスマウス Bluetooth 3.0 3ボタン ブルーLED 負担軽減 Salal エレコム 73823898
M-BT18BBPN ワイヤレスマウス Bluetooth 3.0 3ボタン ブルーLED 負担軽減 Salal エレコム 73823898
M-BT18BBPN ワイヤレスマウス Bluetooth 3.0 3ボタン ブルーLED 負担軽減 Salal エレコム 73823898
M-BT18BBPN ワイヤレスマウス Bluetooth 3.0 3ボタン ブルーLED 負担軽減 Salal エレコム 73823898
M-BT18BBPN ワイヤレスマウス Bluetooth 3.0 3ボタン ブルーLED 負担軽減 Salal エレコム 73823898
M-BT18BBPN ワイヤレスマウス Bluetooth 3.0 3ボタン ブルーLED 負担軽減 Salal エレコム 73823898

ワイヤレスマウス Bluetooth 3.0 3ボタン ブルーLED 負担軽減 Salal

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード73823898品番M-BT18BBPN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,950

旧製品※と比べて約15%軽い力でクリックでき、手の負担を軽減するBluetooth(ブルートゥース)3.0BlueLEDワイヤレスマウス”Salal”(さらる)です。※M-BT12BRシリーズとの比較
さらさらパウダー加工をマウス表面に施すことで、さらりとした触り心地になっています。
Bluetooth(ブルートゥース)3.0規格に適合し、Bluetooth(ブルートゥース)HIDプロファイルに対応したパソコンであれば、レシーバを接続することなくスマートにマウスを使用できます。USBポートの少ないパソコンやタブレットに最適です。
※Bluetooth(ブルートゥース)HIDプロファイルに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(ブルートゥース)アダプタを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプタ:LBT-UAN05C2(別売))
非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体の上でも約3mの距離まで使用できます。(当社調べ)
小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。
スムーズな操作を実現する分解能2000カウントを採用しています。
本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。
左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。
マウス本体も非常にコンパクトで、モバイルでの使用に最適なSサイズです。

ピンク付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1サイズMサイズ質量(g)約63※電池含まず電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本適合規格Bluetooth 3.0 Class2 / プロファイル:HID(Human Interface Device)定格電圧(V)3対応OSWindows10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS Sierra(10.12) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。接続方式無線対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindowsパソコン、Macintosh分解能2000カウント外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.3×100.3×38.9連続使用時間(時間)約217(アルカリ乾電池使用時)通信方式FHSS方式LED色ブルー保証期間6カ月ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)【磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合】3、【非磁性体(木の机など)の上で使用する場合】10連続待機時間約468日(アルカリ乾電池使用時)ホイール数1個無線通信方式Bluetooth電池使用可能期間約398日(アルカリ乾電池使用時)接続台数1台のみ読取方式光学センサー方式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73823898M-BT18BBPN73041283M-K6BRKWH/RSM-BT18BBPN ワイヤレスマウス Bluetooth IR 抗菌 3ボタン Mサイズ エレコム 73041283ワイヤレスマウス Bluetooth IR 抗菌 3ボタン Mサイズエレコム1個
2,598
税込2,858
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73823864
2021-08-26
用途: パソコン操作
製造業

ピンクを購入しました。素材がシリコンのような感じだからか、手垢が目立ちます。色が薄いピンクだからなのもありますが、拭いても汚れは取れません。最近の状況で、手洗いはしていますが、汚れがついているマウスは見た目もよくないので、買い替えます。

対象商品 : 73823846
2020-09-27
用途: PCの操作
製造業

レンジが良好、今まで使ったマウスの内、幅広く様々な表面に反応がスムーズです。ブルートゥース以外のWiFiアダプター付属品が別売りのは面倒ですが、ブルートゥースのみで使用する場合であれば、問題ない。

対象商品 : 73823864
2020-09-25
用途: パソコン作業に
卸売・小売業

Mac純正のものを壊してしまったのでこちらに買い替えました。はじめ使い方がちょっと慣れませんでしたが使ううちに楽に操作できるようになりました。小さすぎるかな?と思いましたが、マウス操作できる範囲がせまいのでちょうどよかったです。

対象商品 : 73823882
2020-12-01
用途: ワード

反応良くてとても使いやすかった。Bluetooth接続もスムーズで簡単。
また、購入したいと感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする